基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66082277 品番SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581 アズワン品番65-7612-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする