SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
66082286
品番
SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1580
アズワン品番
65-7612-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表