基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66082715 品番CLP-102-02-G-D-BE
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 4 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒で、下部エントリのみを使用します。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意

仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6884 アズワン品番65-7672-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする