基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード66082828 品番1053614
参考基準価格(税別)¥321,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7483 アズワン品番65-7720-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする