基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1552 注文コード66083196 品番SMM-110-02-S-D-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1552 アズワン品番65-7617-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする