基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66083686 品番UMPS-02-03.5-T-VT-SM-WT-K
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A

仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6263 アズワン品番65-7634-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする