SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
注文コード
66083844
品番
FLE-115-01-G-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥652,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(900個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1265
アズワン品番
65-7637-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表