基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66084246 品番CLM-102-02-L-D
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219


Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064 アズワン品番65-7671-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする