基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66084569 品番FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098


Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279 アズワン品番65-7640-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする