基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66084876 品番QSS-025-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198


Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036 アズワン品番65-7691-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする