TMVB-5.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ 66085188 TMVB-5.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ 66085188

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 66085188 品番 TMVB-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
透明 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)6.4 適合(本体)NH13・NA10・NA3/(ヘッド)NH13・N10 13・N3 13 全長(mm)27.5 種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 寸法l(mm)15 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088427
2024-09-06
用途:
延長線
製造業

使い良い製品です。見た目がよい。カシメ安い製品です。

対象商品:
06614036
2022-12-27
用途:
商品の部材

使いやすいです。もっとたくさん入っている袋もあるといいですね。

対象商品:
66085172
2020-04-22
用途:
家電製品補修

サンプル写真は青色ですが、規格説明のとおり実物は透明ですので圧着時に芯線の挿入状況が確認しやすいです。
※透明度の高い色付きのスケルトンであればサイズ選択時に便利なので、より使いやすいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。また画像は修正させて頂きます。ご指摘頂きありがとうございました。

対象商品:
66085197
2021-01-28
用途:
配線作業

サイズバリエーションが豊富で使用したいサイズが選べるのでとても助かります。品質ももちろん問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
66085163
2019-06-17
用途:
あると便利
株式会社ビルドス 様 (製造業)

あんまりこれで延長したりする事はありませんが配線の引き直しが困難な場合にどうしても使う場面があるので有ると無いとでは安心感が違います

対象商品:
11088427
2019-09-12
用途:
配線分岐に使用
建設業・工事業

写真より、配線接続(2本を)するのに使用しました、予想通りで、使用できました。

対象商品:
66085163
2019-04-22
用途:
配線接続用
不動産業

少量ですが、安価で、商品には何ら問題なく良好です。

対象商品:
66085197
2018-09-24
用途:
バイクの補修
その他業種

価格が安いし、品質も悪くないのでとても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする