TGNTC1.25-9T 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 66085215

TGNTC1.25-9T 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 66085215
TGNTC1.25-9T 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 66085215
TGNTC1.25-9T 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 66085215

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
全長(mm)25
内容量1袋(10個)注文コード66085215品番TGNTC1.25-9T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子

適合(NH11・NH32)NH65・エアー工具(本体)NA3/歯口N3 11全長(mm)25寸法H(mm)16寸法l(mm)9仕様シングル透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45326583
2022-06-19
用途: 配線工事
その他業種

あまり扱いがないので、名前が出てこずに苦労した。あってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 45326583
2020-04-13
用途: 修理交換
千葉県自動車大学校

学校で基盤を使用した学習の配線として使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45326583
2020-03-23
用途: 修理交換
千葉県自動車大学校

着脱が多い箇所で使用していますのでどうしても交換しなければならないメンテナンス部品です。

1が参考にしています
対象商品 : 66085215
2019-01-04
用途: 家電品の修理
その他業種

家電品の修理でより線を端子に差し込むときに使用しました。特に問題なく価格も安くてよい品物だと思います。なくなったらまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45326583
2017-09-27
用途: 器具配線
製造業

この太さのピンを捜していました。絶縁カバー付きなので扱いが簡単で良いです。

対象商品 : 45326592
2014-05-15
用途: 天井照明の蛍光灯をLED型に交換する際に使用

絶縁被覆がズレにくく、大変使い勝手が良い。
 蛍光灯の安定器を取り外し、LEDの電源を繋ぐ作業はいろいろな方法が有ります。
 棒端子型の電源を採用し、この絶縁被膜付圧着端子を使うことにより、改造時間が大幅に短縮されます。
 器具内配線で撚り線を使っている際は、必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする