※パッケージ画像

PQK-01RR パンチングレザーキルト ユニカー工業 66085315 PQK-01RR パンチングレザーキルト ユニカー工業 66085315

パンチングレザーキルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル径(Φmm)360〜370 注文コード66085315 品番PQK-01RR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はハンドル径など12種類から選べます 他の種類を見る

パンチングレザー調ダブルステッチハンドルカバー

用途触り心地が良く、にぎりやすい極太巻き サイズS ハンドル径(Φmm)360〜370 色(ステッチ)レッド 色(生地)ブラック
注意
※お車のハンドル径をお確かめの上お選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする