曜日別特売
P38 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 66085556

 

P38 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 66085556
P38 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 66085556

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
内径(Φmm)9.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42
外径(Φmm)13.2
内容量1袋(5個)注文コード66085556品番P38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
用途重ね合せ用JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)全長(mm)16.5内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42仕様JIS規格品、UL・CSA登録品種類裸圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)2RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66085522
2025-12-23
用途: 車載用アンプの電源ケーブル同士の接続に使用
その他業種

10ゲージと14ゲージの接続に使用、かなりギリギリだったが使用できた。

2025-11-27
用途: 配線
TES

ニチフ製なので信頼して使っています。
過去に不具合も無く加工も特に難しくないのでよく使います。

対象商品 : 06887754
2023-02-06
用途: 研究室の実験機材の配線に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。少し小ぶりですが、内径はかなりあり、かなりの太さの捻線まで挟んで接合できそうで、安心して実験機材のメンテナンスや不調に対応できそうです。少し肉厚ではありますが、通常の圧着端子ハサミで力をかけて潰せば接続できることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 66085556
2023-04-18
用途: トレーニングマシン

ワイヤーローディングのトレーニングマシンのワイヤーの結線時に使いました。結構満足です。

対象商品 : 66085513
2022-08-21
用途: 電線接続時

リングスリーブでは許容電流が足りないためP型スリーブを購入しました。それほど使用頻度が多くないため、10個単位で購入できるのは非常にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66085547
2022-04-08
用途: 電気配線接続
マサヒロ電気電気・ガス・熱供給・水道業

(この商品は、専用の圧着工具が必要です)
リングスリーブの「大」では入りきれない電線や、本数の時に使用しています
リングスリーブと合わせて現場に持ち歩ける様、少量(5個)が1パックになっているので助かります

対象商品 : 06887736
2021-07-22
用途: 用途外使用しないで下さいと書いて有るが。
農・林・水産業

草刈りの・ナイロンコードの止めに使ってます。雨降りなど暇な時間に自分でナイロンコードを切ってスリーブに差し込み番線カッターで潰して一本一本作ってます。出来合いの製品を買えば良いと思うが・○や□や六角など買って切れ味を試したり・楽しみながら使ってます。

対象商品 : 66085495
2021-06-24
用途: 電気配線のとき
サービス業

少量単位になっており、あまり使用頻度が少ないケースなので
非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする