5mm方眼ノート(B5) 科目シール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66085769 品番 74621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

科目シール付きで管理も簡単!書きやすい定番の5mm方眼ノート!
B5サイズの5mm方眼ノートです。無線綴じ仕様でしっかり開いて書きやすく、全科目に対応可能。リーダー罫入りで行を整えやすく、科目シール10枚と自由に書き込める無地シール2枚付きで整理にも便利です。長時間使っても目が疲れにくい水色の罫線と、白色度が高く見やすい紙を採用しています。学習やドリル用としてたっぷり使える30枚入りです。

セット内容ノート×1、科目シール×1 材質 寸法(mm)179×252×4、科目シールのシートサイズ:100×95、1枚あたり:14×44 レッド
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする