曜日別特売
LSHM-150-04.0-F-DV-A-S-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC 66086267

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(475個)注文コード66086267品番LSHM-150-04.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥623,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800


Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8189アズワン品番65-7591-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする