E 中 (8) 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ 66086317 E 中 (8) 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ 66086317 E 中 (8) 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ 66086317

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 66086317 品番 E 中 (8)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

JIS規格品
JIS C 2806

JIS規格JIS C 2806 最大使用電流(A)30 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 内径(Φmm)5.3 寸法t(mm)0.8 外径(Φmm)6.9 適合(手動工具)NHE4 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
注意
※ボックス内でご使用下さい。リングスリーブ用JIS規格工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
電線圧着

ニチフの品物なので品質はOK.
モノタロウが届けてくれるので購入した。

2025-08-05
用途:
電気工事時等
なんでもOKかも事務所 様 (その他業種)

現在専業が電気工事ではないので、程よい数量なのが助かる。
使用感は文句なし。

2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

程よい数量なのが助かる。
使用感は文句なし。
また購入したい。

2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもお世話になってます。ニチフ製なので安心です。

2025-02-05
用途:
草刈り機コード用
農・林・水産業

草刈り機コード用にコードを20cmにカットしリングスリーブを端に電工ペンチでカシメて使用

1人が参考にしています
2024-08-25
用途:
果樹の棚線の結束用
自動車・二輪車・自転車関連業

サクランボ平棚のエクセル線の結束用に使用です。信頼のニチフ製、安心して使用出来ています。

対象商品:
06613975
2024-08-16
用途:
農・林・水産業

はえ縄枝装着
元縄に合っている。
軟らしく扱いやすい。

対象商品:
06613975
2024-03-17
用途:
練習用
農・林・水産業

メーカー品なので、なんの心配もしていなかったし、なんの問題もなく使える。練習用なので100個入りの方がお得感があって良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする