曜日別特売
PC2005F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086335

 

PC2005F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086335
PC2005F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086335

差込形ピン端子 (PC形)

(31件のレビュー)
内容量1袋(10個)
全長(mm)24.5
内容量1袋(10個)注文コード66086335品番PC2005F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
寸法F(mm)13寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2寸法B(Φmm)4.6使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75適合手動工具(本体)NH5・NH32・NH60・NA10・NA3/(ヘッド)NH5・NH32・NH60・NA10 10・NA3 5トラスコ品番431-5294全長(mm)24.5透明種類差込型接続端子端子形状差込形電線抱合範囲AWG(#)20~18RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66086335
2020-08-31
用途: ケーブルの簡易接続に利用
その他業種

ホームセンター購入時にはオスタイプしかなく
ニチフのメスを探していた。ただ送料かかるため単独注文はできない

対象商品 : 66086353
2020-03-05
用途: 電気検査用のジグ
多摩電子工業株式会社

以前から使用しています。
接続は電気的にも機構的にも、しっかりしています。
信頼性は高いです。
値段がやや高く、専用の圧着工具が必要ですが、それだけの価値はあります。

2が参考にしています
対象商品 : 66086335
2020-06-09
用途: 機械メンテ
Amano Motorz Inc.サービス業

使い勝手がよく、性能も優れているので、たいへん満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 66086335
2020-02-07
用途: 配線
教育・研究機関

使用量が少ないので10個単位で購入できるのは有難い。

対象商品 : 02494371
2019-11-24
用途: 修理
I.C.E Research

最高デス
安心してシステムの確認ができます
頼もしいです

対象商品 : 66086335
2019-06-23
用途: 試作回路のテスト

色々つなぎ替えることが多いので、大変重宝しています。

対象商品 : 66086335
2018-12-28
用途: 制御線等の接続

メンテ上、後で外す可能性がある或いは外すことによりメンテがやりやすくなる箇所での接続時に使用しますが、抜き差しが固いとのご意見もありますが、これくらいでないとヒーター線等、ある程度電力を必要とする線は、接触(接点)不良により焼けたりすることが予測されるので、さすが一流メーカーでよく考えられていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66086335
2019-02-22
用途: 制御線接続

製品はとても良いですが、価格がホームセンターより32パーセント程高いので、クーポンをもらったときだけ注文しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする