PC4020F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086353

 

PC4020F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086353 PC4020F 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ 66086353

差込形ピン端子 (PC形)

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 全長(mm)26.2 注文コード66086353 品番PC4020F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)15 寸法H(mm)11.2 寸法D(Φmm)3.9 寸法d(Φmm)2.4 寸法b(Φmm)3.95 寸法B(Φmm)6.9 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 適合手動工具(本体)NH12・NH32・NA10・NA3/(ヘッド)NH12・NH32・NA10 12・NA3 12 全長(mm)26.2 種類差込型接続端子 端子形状差込形 電線抱合範囲AWG(#)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66086335
2020-08-31
用途:
ケーブルの簡易接続に利用
その他業種

ホームセンター購入時にはオスタイプしかなく
ニチフのメスを探していた。ただ送料かかるため単独注文はできない

対象商品:
66086353
2020-03-05
用途:
電気検査用のジグ
多摩電子工業株式会社 様

以前から使用しています。
接続は電気的にも機構的にも、しっかりしています。
信頼性は高いです。
値段がやや高く、専用の圧着工具が必要ですが、それだけの価値はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
66086335
2020-06-09
用途:
機械メンテ
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

使い勝手がよく、性能も優れているので、たいへん満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66086335
2020-02-07
用途:
配線
教育・研究機関

使用量が少ないので10個単位で購入できるのは有難い。

対象商品:
02494371
2019-11-24
用途:
修理
I.C.E Research 様

最高デス
安心してシステムの確認ができます
頼もしいです

対象商品:
66086335
2019-06-23
用途:
試作回路のテスト

色々つなぎ替えることが多いので、大変重宝しています。

対象商品:
66086335
2018-12-28
用途:
制御線等の接続

メンテ上、後で外す可能性がある或いは外すことによりメンテがやりやすくなる箇所での接続時に使用しますが、抜き差しが固いとのご意見もありますが、これくらいでないとヒーター線等、ある程度電力を必要とする線は、接触(接点)不良により焼けたりすることが予測されるので、さすが一流メーカーでよく考えられていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
66086335
2019-02-22
用途:
制御線接続

製品はとても良いですが、価格がホームセンターより32パーセント程高いので、クーポンをもらったときだけ注文しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする