日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66086381
品番
NE53CXPS3P32A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途
サーキットブレーカ
容量(kW)
(適用電動)7.5
切替方式
(相・電圧)不可
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
32
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
適用電線断面積(mm
2
)
max 22