基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086389 品番ERM8-010-02.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769


Samtec ERM8 シリーズエッジレート高耐久 Terminal ストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6625 アズワン品番65-7562-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする