付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統
質量(kg)約1.8
消費電力(W)6 (最大)
適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)
電源電圧(V)AC90〜AC250 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)
機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など
入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統
動作温湿度範囲0〜40℃、20%RH〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲-20〜70℃、20%RH〜90%RH(ただし結露なきこと)
出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配