日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66086408
品番
OE50-712DB
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
屋外用熱対策自立キャビネット
用途
屋外用
質量(kg)
152
有効深さ(mm)
474
縦(mm)
1369(アイボルト含)
基板寸法(mm)
(鉄製)620×1120
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1321
寸法(横×縦×深さ)(mm)
790×1321×585
グリーンマーク
認定
注意
※ライトベージュ塗装(5Y7/1)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません