曜日別特売
FTSH-105-01-F-DV-P-FR 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC 66086416

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(425個)
注文コード
66086416
品番
FTSH-105-01-F-DV-P-FR
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980


高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります

仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8111
アズワン品番
65-7594-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする