TMEDN630820FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086448 TMEDN630820FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086448 TMEDN630820FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086448

差込形接続端子 FA形

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 電線抱合範囲AWG(#)14 注文コード66086448 品番TMEDN630820FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は電線抱合範囲AWG・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

UL・CSA登録品

仕様RoHS指令の規制適合品 青透明 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)9.0 寸法d(Φmm)2.4 寸法G(mm)5.2 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 適合(本体)NH12・NH32/NA10・NA3/(ヘッド)NH12・NH32・N10 12・N3 12 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 電線抱合範囲AWG(#)14 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054091
2026-03-08
用途:
機械のメンテナンス時

専用圧着工具で、問題なく結線することができました
ニチフは安心しできます

2025-02-24
用途:
配線接続
さわやか株式会社 様 (製造業)

ホームセンターで欠品続きでしたが、このサイトで購入することができて良かったです。
また購入します。

対象商品:
66086405
2024-06-15
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

ホームセンターも意外と品切れ、購入できて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11088567
2023-06-05
用途:
盤製作

端子メーカーが品切れの中、応急的対応できたことが非常に有意義でした。

対象商品:
11088567
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

以前より各サイズを使用していますが、1個も不良品に
当たった事がありませんので、安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
66086405
2021-08-06
用途:
リミットSWの配線に使用
株式会社大和照明製作所 様

問題なしに差し込み出来ました。
若干挿入時硬くて苦労しました。

対象商品:
11088567
2021-03-17
用途:
ローテーターのスイッチに使用
製造業

ハンダ付が不要となり、ケーブルを圧着し、差し込むだけで配線完了。

対象商品:
10054091
2020-07-21
用途:
配線の接続
教育・研究機関

250型平端子。PCバックアップ用バッテリー端子接続に用いています。
また、大電流用スイッチの端子接続にも使っています。クランプで簡単にセットアップできるので、現場での接続作業にも便利です。絶縁で囲まれているので、万が一抜けた際のショートにも安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする