差込形接続端子 MA形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 66086484 品番 TMEDN630820MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

UL・CSA登録品

青透明 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法H(mm)10 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)10.3 寸法d(Φmm)2.55 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 適合(本体)NH12・NH32/NA10・NA3/(ヘッド)NH12・NH32・N10 12・N3 12 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形 電線抱合範囲AWG(#)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088585
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

不良品があったことがありません。
やはり品質的に素晴らしいと思います。
安心して使用できます。

対象商品:
11088585
2016-12-05
用途:
電気配線繋ぐとき。
その他業種

使いなれてる奴なので、問題ないかと?

使いやすいと思います。

対象商品:
11088576
2017-02-26
用途:
FAとの接続コードの製作
株式会社ウイット 様

単価は高めですが、信頼性を重視しています。接続後はしっかりと止まります。

1人が参考にしています
対象商品:
11088576
2016-08-24
用途:
計測用素線に取付
株式会社フジテック 様

素線に取付やすくオス・メス接続、取り外ししやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする