CE5 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086518 CE5 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086518 CE5 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086518

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

(56件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 66086518 品番 CE5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807

寸法D(Φmm)10.5 寸法E(mm)10.8 寸法l(mm)7.2 寸法d(Φmm)3.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5〜6.0 JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 トラスコ品番375-6181 全長(mm)28 種類絶縁付圧着端子 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
配線のエンド部分の絶縁に
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブランドで選択、箱でサイズと色分けで何種類かがパッケージされている物があれば便利

対象商品:
06614063
2025-07-20
用途:
主に電気錠の結線に使用してます
錠前本舗ろっくまん 様

いつも重宝しています。
0.9の線を結線する事が多く、サイズもピッタリだし、抜けもなく、ホーザンの圧着ペンチで綺麗に圧着出来てます。

2025-04-25
用途:
電気コードの結線用に使用
その他業種

電気コードの結線に使用。二線・三線と結線する際、非常に便利に品。

2025-07-17
用途:
配線の結線時
有限会社多摩コールドサービス 様

リングスリ−ブよりはテ−プを巻く手間が無いので以前より使用してます。

2025-03-28
用途:
自火報感知器の配線接続
建設業・工事業

しっかり圧着できる。25年経過しても樹脂部分が劣化していないので信頼できる。

2025-02-07
用途:
配線のやり直し作業

このサイズは手近になく、困っていましたが、比較的短時間で届いたので助かりました。

2024-10-23
用途:
電線のつなぎ
シャープロック 様

長年使用させて頂いておりますが、とても使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66086493
2023-07-11
用途:
電線同士の圧着

圧着するだけで、絶縁テープを巻く必要が無いので作業が楽で短時間で済むので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする