基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(72個) 注文コード66086644 品番5499160-1
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ
2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
特長と利点
軍用、センター / デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション。
用途
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど

仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:189-5789 アズワン品番65-7778-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする