曜日別特売
TKT<GS101>-15A Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086728

 

TKT<GS101>-15A Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086728
TKT<GS101>-15A Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086728

Tボール弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)15材質(ハンドル)ZDC2注文コード66086728品番TKT<GS101>-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2操作T形ハンドル材質(ハンドル)ZDC2材質(本体)C3771BE寸法L(mm)56.5寸法H(mm)31適合規格日水協認証番号:E-2特注(3/8B~1 1/2B)、RoHS指令相当品:特注(1/8B~1B)寸法D(mm)60材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする