Tボール弁(RoHS指令適合)

Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合) - KITZ(キッツ)
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
操作
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086658TK<GS101>-8A81/4レバーSUS430
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086667TK<GS101>-10A103/8レバーSUS430
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086676TK<GS101>-15A151/2レバーSUS430
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086685TK<GS101>-20A203/4レバーSUS430
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086694TK<GS101>-25A251レバーSUS430
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086703TKT<GS101>-8A81/4T形ハンドルZDC2
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086712TKT<GS101>-10A103/8T形ハンドルZDC2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086728TKT<GS101>-15A151/2T形ハンドルZDC2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086737TKT<GS101>-20A203/4T形ハンドルZDC2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086746TKT<GS101>-25A251T形ハンドルZDC2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086755TKW<GS101>-8A81/4蝶形ハンドルZDC2
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086764TKW<GS101>-10A103/8蝶形ハンドルZDC2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086773TKW<GS101>-15A151/2蝶形ハンドルZDC2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086782TKW<GS101>-20A203/4蝶形ハンドルZDC2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086798TKW<GS101>-25A251蝶形ハンドルZDC2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする