*代表画像です

自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)215 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉形式両扉 注文コード66086758 品番E25-1223B
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は有効深さ・色・扉形式など330種類から選べます 他の種類を見る

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット

用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 質量(kg)213 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)215 縦(mm)2410(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:1080×2180 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式両扉 外形寸法縦(mm)2350 寸法(横×縦×深さ)(mm)1200×2300×250
注意
※基台付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在時再配達料と保管料がかかりますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする