Y<GS101>-25A Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ) 66086816 Y<GS101>-25A Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ) 66086816

Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086816 品番 Y<GS101>-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径25A 材質(ボディ)CAC 最高許容圧力(MPa)3/8B〜2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水) 寸法H(mm)70 寸法L(mm)115 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B〜1B) 材質(キャップ)C3771BE 材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B 材質(ガスケット)非石綿:3/8〜2B 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする