基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66086976 品番QTH-060-03-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9115 アズワン品番65-7686-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする