基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード66087064 品番SEAM-30-11.0-L-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800


Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1993 アズワン品番65-7510-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする