呼び径(A)10呼び径(B)3/8ハンドル形状レバー材質(ハンドル)SUS430材質(本体)SCS13A寸法L(mm)44寸法H(mm)36最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58寸法D(mm)70接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316機能配管用ガスケット内蔵材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE接続形状平行めねじ(G):JIS B0202×テーパめねじ(RC):JIS B0203ボア径レデューストボア