曜日別特売
UTKGVW-10A ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) 66087087

 

UTKGVW-10A ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) 66087087
UTKGVW-10A ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) 66087087

ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
寸法L(mm)44
寸法D(mm)40
内容量1個注文コード66087087品番UTKGVW-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径(A)10呼び径(B)3/8ハンドル形状蝶形ハンドル材質(ハンドル)ZDC2材質(本体)SCS13A寸法L(mm)44寸法H(mm)29最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316機能配管用ガスケット内蔵材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE接続形状平行めねじ(G):JIS B0202×テーパめねじ(RC):JIS B0203ボア径レデューストボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする