基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(37個) 注文コード66087150 品番SIB-106-02-F-S-LC
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 6 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9418 アズワン品番65-7701-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする