KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の ガス配管部材
KITZ(キッツ)の ガス栓
黄銅製ボールガス栓(LPガス用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087534
品番
GTM-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
52
呼び径
15A
適合規格
適合性検査合格品
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
活栓
中間ボールガス栓
材質(キャップ)
C3771BE+Ni-Crめっき
操作
レバー
最高許容圧力(MPa)
0.08
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
NBR
材質(ボディ)
C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状
ねじ込み:JIS B0203