GTTM-20A 黄銅製ボールガス栓(LPガス用) KITZ(キッツ) 66087568 GTTM-20A 黄銅製ボールガス栓(LPガス用) KITZ(キッツ) 66087568

黄銅製ボールガス栓(LPガス用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087568 品番 GTTM-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法D(mm)50 寸法H(mm)49 寸法L(mm)66 呼び径20A 適合規格適合性検査合格品 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 活栓中間ボールガス栓 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 操作T形ハンドル 最高許容圧力(MPa)0.08 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリカーボネート 材質(ボールシート)NBR 材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき 接続形状ねじ込み:JIS B0203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66087543
2022-08-09
用途:
ガスメーターコックとして
建設業・工事業

丁寧な包装で製造年月日も新しく問題なく現場にて使用できました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする