PSLZM-10A ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087613 PSLZM-10A ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087613

ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087613 品番 PSLZM-10A
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径10A 最高使用圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃) 形状ストリートエルボ 最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃) 材質(ボディ)SCS14A 接続形状ねじ込み:JIS B0203 接続径Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする