KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087622
品番
PSLZM-15A
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
15A
最高使用圧力(MPa)
1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃)
形状
ストリートエルボ
最高許容圧力(MPa)
1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃)
材質(ボディ)
SCS14A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
接続径
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材