PSLZM-25A ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087647 PSLZM-25A ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087647

ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087647 品番 PSLZM-25A
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径25A 最高使用圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃) 最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃〜120℃) 材質(ボディ)SCS14A 接続形状ねじ込み:JIS B0203 接続径Rc1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする