基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(750個) 注文コード66087658 品番FT5-15-01.0-L-DV-TH-P-TR
参考基準価格(税別)¥514,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800


Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル

仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381 アズワン品番65-7685-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする