基板接続用ピンヘッダ 160極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66087676 品番ST5-80-1.50-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Samtec 160 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 160 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-80-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:160●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5858 アズワン品番65-7690-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする