基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66087780 品番SIB-116-02-F-S-LC
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 16 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9422 アズワン品番65-7701-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする