基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66087798 品番HTST-108-01-T-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716 アズワン品番65-7521-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする