1MS-30A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ) 66087805 1MS-30A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ) 66087805

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087805 品番 1MS-30A
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径30A 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする