SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66088087
品番
SEAF-30-06.5-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1956
アズワン品番
65-7552-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表