基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 1セット 81個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(81個) 注文コード66088218 品番MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980


Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボヘッダは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●入数:1トレイ(81個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8934 アズワン品番65-7680-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする