基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66088297 品番STMM-110-02-F-D-SM
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789


Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25

仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1669 アズワン品番65-7698-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする